Schneider - Lexium 32i kiegészítő, EtherCAT modul SX060025 - LXM32IECT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti fázis száma - egyéb
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480620164
Sonepar cikkszám
SX060025
Gyártói cikkszám
LXM32IECT
Gyártói típuskód
Lexium LXM32IECT
Bemeneti fázis száma:
egyéb
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
3
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
8 Hz
Kimeneti fázisok száma:
egyéb
Max. kimeneti feszültség:
24 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb