Schneider - Lexium 32i kiegészítő, Ethernet modul SX060027 - LXM32IETH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 24-24 V
Névleges kimenő áram I2N - 0.5 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481274205
Sonepar cikkszám
SX060027
Gyártói cikkszám
LXM32IETH
Gyártói típuskód
Lexium LXM32IETH
Tápfeszültség:
24-24 V
Névleges kimenő áram I2N:
0.5 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
212.2 mm
Mélység:
35.4 mm
Szélesség:
98.9 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
1
Max. kimeneti feszültség:
30 V
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb