Schneider - Lexium BRS 3f léptetőmotor, 57 mm, 1,7 Nm, motorhossz 79 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz IP56 SX056960 - BRS368H130ACA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - léptetőmotor
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 4.1 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
605 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485150703
Sonepar cikkszám
SX056960
Gyártói cikkszám
BRS368H130ACA
Gyártói típuskód
Lexium BRS368H130ACA
Kivitel:
léptetőmotor
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
4.1 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP56
Pólusszám:
6
Névleges forgatónyomaték:
11.42 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
zsugor
Hűtés módja:
egyéb
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.26 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
3000 1/min
Ház anyaga:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
-25-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb