Schneider - Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz SX056979 - BRS397H360FBA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 480 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fázisok száma - 3
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Kialakítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1824 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485157269
Sonepar cikkszám
SX056979
Gyártói cikkszám
BRS397H360FBA
Gyártói típuskód
BRS397H360FBA
Névleges feszültség:
480 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
egyéb
Névleges forgatónyomaték:
0.9 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
egyéb
Hűtés módja:
egyéb
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.26 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
5000 1/min
Ház anyaga:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb