Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 166 W, 0,21 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz SX057095 - BSH0401P07A2A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 166 W, 0,21 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz SX057095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 0 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

198 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485467122

Sonepar cikkszám

SX057095

Gyártói cikkszám

BSH0401P07A2A

Gyártói típuskód

Lexium BSH0401P07A2A

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Pólusszám:

10

Névleges forgatónyomaték:

0.176 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

egyéb

Hűtés módja:

egyéb

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

0 1/min

Ház anyaga:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Keretméret IEC szerint:

0 mm

Teljes terhelési hatékonyság:

0 %

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

0 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

0 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-20 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 166 W, 0,21 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz