Schneider - Lexium enkóder kábel SX062085 - VW3M8100R30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Pólusszám - 3
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481042101
Sonepar cikkszám
SX062085
Gyártói cikkszám
VW3M8100R30
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8100R30
Hosszúság:
3 m
Pólusszám:
3
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
RJ csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium enkóder kábel