Schneider - Lexium hajtás 6A RMS PEAK 3PH 480V SN199548 - LXM52DU60C41000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 208-480 V
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Digitális bemenetek száma - 4
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480517303
Sonepar cikkszám
SN199548
Gyártói cikkszám
LXM52DU60C41000
Gyártói típuskód
LXM52DU60C41000
Tápfeszültség:
208-480 V
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Digitális bemenetek száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Digitális kimenetek száma:
2
Magasság:
270 mm
Mélység:
217 mm
Szélesség:
48 mm
Támogatja a SERCOS protokollt:
Igen
Lexium hajtás 6A RMS PEAK 3PH 480V