Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Profibus DP, 24…36 V SX058274 - ILA1B571PC2A0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 5 A
Feszültség fajtája - DC
Fázisok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
613 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119225199
Sonepar cikkszám
SX058274
Gyártói cikkszám
ILA1B571PC2A0
Gyártói típuskód
ILA1B571PC2A0
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
5 A
Feszültség fajtája:
DC
Fázisok száma:
1
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Pólusszám:
6
Névleges forgatónyomaték:
0.26 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
egyéb
Hűtés módja:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb