Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Profibus DP, 24…36 V SX058278 - ILA1B571TC1A0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Profibus DP, 24…36 V SX058278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Névleges áram - 7.5 A

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fázisok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

613 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119225236

Sonepar cikkszám

SX058278

Gyártói cikkszám

ILA1B571TC1A0

Gyártói típuskód

ILA1B571TC1A0

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges feszültség:

24 V

Névleges áram:

7.5 A

Feszültség fajtája:

DC

Fázisok száma:

1

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Pólusszám:

6

Névleges forgatónyomaték:

0.26 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

egyéb

Hűtés módja:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Profibus DP, 24…36 V