Schneider - Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, Profibus DP, 24…36 V SX058622 - ILE1B661PB1A3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 10 A
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX058622
Gyártói cikkszám
ILE1B661PB1A3
Gyártói típuskód
ILE1B661PB1A3
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
10 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Fázisok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP54
Pólusszám:
6
Építési forma:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Névleges forgatónyomaték:
10 Nm
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Hűtés módja:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb