Schneider - Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, 24V impulzus/irány jelzés, 24…36 V SX059024 - ILS1U571PB1A0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - léptetőmotor
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 3.5 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
323 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119227599
Sonepar cikkszám
SX059024
Gyártói cikkszám
ILS1U571PB1A0
Gyártói típuskód
Lexium ILS1U571PB1A0
Kivitel:
léptetőmotor
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
3.5 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Pólusszám:
6
Névleges forgatónyomaték:
0.45 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
egyéb
Hűtés módja:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb