Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, DeviceNet, 24…48 V SX059080 - ILS2D571PB1A0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, DeviceNet, 24…48 V SX059080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - léptetőmotor

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Névleges áram - 3.5 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

613 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119227926

Sonepar cikkszám

SX059080

Gyártói cikkszám

ILS2D571PB1A0

Gyártói típuskód

ILS2D571PB1A0

Kivitel:

léptetőmotor

Névleges feszültség:

24 V

Névleges áram:

3.5 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Pólusszám:

6

Névleges forgatónyomaték:

0.45 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

egyéb

Hűtés módja:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, DeviceNet, 24…48 V