Schneider - Lexium kiegészítő, Árnyékolt enkóder kábel (Pulse/Dir, 5V) SX062151 - VW3S8201R15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119224574
Sonepar cikkszám
SX062151
Gyártói cikkszám
VW3S8201R15
Gyártói típuskód
Lexium VW3S8201R15
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium kiegészítő, Árnyékolt enkóder kábel (Pulse/Dir, 5V)