Schneider - Lexium kiegészítő, Encoder kábel 1,5 m árnyékolt BCH2 SX062123 - VW3M8D1AR15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480735851
Sonepar cikkszám
SX062123
Gyártói cikkszám
VW3M8D1AR15
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8D1AR15
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium kiegészítő, Encoder kábel 1,5 m árnyékolt BCH2