Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, ENCODER KÁBEL 10M SX062139 - VW3S8101R100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, ENCODER KÁBEL 10M SX062139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119224536

Sonepar cikkszám

SX062139

Gyártói cikkszám

VW3S8101R100

Gyártói típuskód

Lexium VW3S8101R100

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Lexium kiegészítő, ENCODER KÁBEL 10M