Schneider - Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 25M SX062088 - VW3M8102R250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166662
Sonepar cikkszám
SX062088
Gyártói cikkszám
VW3M8102R250
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8102R250
Hosszúság:
25 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 25M