Schneider - Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 75M SX062090 - VW3M8102R750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 75 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166686
Sonepar cikkszám
SX062090
Gyártói cikkszám
VW3M8102R750
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8102R750
Hosszúság:
75 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 75M