Schneider - Lexium kiegészítő, ENCODER kábel Molex - RJ45 1M SX062091 - VW3M8111R10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 2
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166785
Sonepar cikkszám
SX062091
Gyártói cikkszám
VW3M8111R10
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8111R10
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
2
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, ENCODER kábel Molex - RJ45 1M