Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder csatlakozó BSH motor oldal (5db) SX062103 - VW3M8214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 1
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118211698
Sonepar cikkszám
SX062103
Gyártói cikkszám
VW3M8214
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8214
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
1
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Enkóder csatlakozó BSH motor oldal (5db)