Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 3m BCH2-höz SX062124 - VW3M8D1AR30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 3m BCH2-höz SX062124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480735868

Sonepar cikkszám

SX062124

Gyártói cikkszám

VW3M8D1AR30

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8D1AR30

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 3m BCH2-höz