Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 5m BCH2-höz SX062080 - VW3M5D1FR50

MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 5m BCH2-höz SX062080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.82 mm2

  • 2. csatlakozó - egyéb

  • Köpeny anyaga - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

202 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480735684

Sonepar cikkszám

SX062080

Gyártói cikkszám

VW3M5D1FR50

Gyártói típuskód

Lexium VW3M5D1FR50

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.82 mm2

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

nincs

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

-40-80 °C

Névleges feszültség:

200-600 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

egyéb

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 5m BCH2-höz