Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 5m BCH2-höz SX062125 - VW3M8D1AR50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480735875
Sonepar cikkszám
SX062125
Gyártói cikkszám
VW3M8D1AR50
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8D1AR50
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexium kiegészítő, Enkóder kábel, árnyékolt, 5m BCH2-höz