Schneider - Lexium kiegészítő, Enkóder vezérlőkábel 5x (2x0,25mm2) + (2x0,5mm2) -100m SX062107 - VW3M8221R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 6
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118211803
Sonepar cikkszám
SX062107
Gyártói cikkszám
VW3M8221R1000
Gyártói típuskód
VW3M8221R1000
Hosszúság:
100 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
6
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Enkóder vezérlőkábel 5x (2x0,25mm2) + (2x0,5mm2) -100m