Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, Kábel (pulse control) RJ45 - RJ45 0.3M SX062112 - VW3M8502R03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, Kábel (pulse control) RJ45 - RJ45 0.3M SX062112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480166808

Sonepar cikkszám

SX062112

Gyártói cikkszám

VW3M8502R03

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8502R03

Hosszúság:

0.3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Lexium kiegészítő, Kábel (pulse control) RJ45 - RJ45 0.3M