Schneider - Lexium kiegészítő, Kábel (pulse control) RJ45 - RJ45 1.5M SX062113 - VW3M8502R15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166815
Sonepar cikkszám
SX062113
Gyártói cikkszám
VW3M8502R15
Gyártói típuskód
VW3M8502R15
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Kábel (pulse control) RJ45 - RJ45 1.5M