Schneider - Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 0,1m SX062081 - VW3M7101R01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.18 m
Funkció - SPS-SPS
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166778
Sonepar cikkszám
SX062081
Gyártói cikkszám
VW3M7101R01
Gyártói típuskód
Lexium VW3M7101R01
Hosszúság:
0.18 m
Funkció:
SPS-SPS
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 0,1m