Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 15m SX062083 - VW3M7102R150

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 15m SX062083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 15 m

  • Funkció - SPS-SPS

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485242309

Sonepar cikkszám

SX062083

Gyártói cikkszám

VW3M7102R150

Gyártói típuskód

Lexium VW3M7102R150

Hosszúság:

15 m

Funkció:

SPS-SPS

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

érvéghüvely

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 15m