Schneider - Lexium kiegészítő, LXM MOTOR KÁBEL, SX062072 - VW3M5100R30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - egyéb
Hosszúság - 3 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 4
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481042057
Sonepar cikkszám
SX062072
Gyártói cikkszám
VW3M5100R30
Gyártói típuskód
Lexium VW3M5100R30
1. csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
3 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
4
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
-40-80 °C
Névleges feszültség:
200-600 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
narancs
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs