Schneider - Lexium kiegészítő, LXM32I MODULE ECT M12 2DI M8 SOURCE SX062126 - VW3M9108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Digitális kimenet fajtája - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480610851
Sonepar cikkszám
SX062126
Gyártói cikkszám
VW3M9108
Gyártói típuskód
Lexium VW3M9108
Digitális bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
115 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
82 mm