Schneider - Lexium kiegészítő, MOTOR KÁBEL 4X1,5 5M SX062134 - VW3S5101R50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - kontúr csatlakozó dugó (CEE 7/17)
Hosszúság - 5 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
2. csatlakozó - érvéghüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119224420
Sonepar cikkszám
SX062134
Gyártói cikkszám
VW3S5101R50
Gyártói típuskód
Lexium VW3S5101R50
1. csatlakozó:
kontúr csatlakozó dugó (CEE 7/17)
Hosszúság:
5 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
2. csatlakozó:
érvéghüvely
Köpeny anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
-40-80 °C
Névleges feszültség:
200-600 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs