Schneider - Lexium kiegészítő, Safety kábel köteg SX062116 - VW3M8801R30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 24
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480169625
Sonepar cikkszám
SX062116
Gyártói cikkszám
VW3M8801R30
Gyártói típuskód
Lexium VW3M8801R30
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
24
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Safety kábel köteg