Schneider - Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2)- 25m SX062109 - VW3M8222R250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166693
Sonepar cikkszám
SX062109
Gyártói cikkszám
VW3M8222R250
Gyártói típuskód
VW3M8222R250
Hosszúság:
25 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2)- 25m