Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2)- 50m SX062110 - VW3M8222R500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2)- 50m SX062110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 50 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 4

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480166709

Sonepar cikkszám

SX062110

Gyártói cikkszám

VW3M8222R500

Gyártói típuskód

VW3M8222R500

Hosszúság:

50 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

4

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2)- 50m