Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 10 A, impulzus/irány interfész, 24…48 VDC SX061324 - SD315DN10B400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 10 A, impulzus/irány interfész, 24…48 VDC SX061324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 24-48 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 10 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

204 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485186139

Sonepar cikkszám

SX061324

Gyártói cikkszám

SD315DN10B400

Gyártói típuskód

Lexium SD315DN10B400

Tápfeszültség:

24-48 V

Névleges kimenő áram I2N:

10 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

117 mm

Mélység:

23.5 mm

Szélesség:

74.5 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

200000 Hz

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

24 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 10 A, impulzus/irány interfész, 24…48 VDC