Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 6,8 A, CANopen, Modbus, analóg bemenet, 230 VAC SX061338 - SD328AU68S2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 6,8 A, CANopen, Modbus, analóg bemenet, 230 VAC SX061338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 6.8 A

  • Bemeneti fázis száma - egyéb

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

826 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119224383

Sonepar cikkszám

SX061338

Gyártói cikkszám

SD328AU68S2

Gyártói típuskód

Lexium SD328AU68S2

Névleges kimenő áram I2N:

6.8 A

Bemeneti fázis száma:

egyéb

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

140 mm

Szélesség:

72 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

200000 Hz

Kimeneti fázisok száma:

egyéb

Max. kimeneti feszültség:

24 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 6,8 A, CANopen, Modbus, analóg bemenet, 230 VAC