Schneider - Lexum encoder kábel, SinCos Hiperface 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2), 10 m SX106411 - VW3M8100R100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Pólusszám - 3
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481042071
Sonepar cikkszám
SX106411
Gyártói cikkszám
VW3M8100R100
Gyártói típuskód
VW3M8100R100
Hosszúság:
10 m
Pólusszám:
3
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
RJ csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Lexum encoder kábel, SinCos Hiperface 3 x (2 x 0.14 mm2) + (2 x 0.34 mm2), 10 m