Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lezáró sapka 27,5 mm SX012437 - NSYTC2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lezáró sapka 27,5 mm SX012437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 140 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 150 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184529

Sonepar cikkszám

SX012437

Gyártói cikkszám

NSYTC2

Gyártói típuskód

NSYTC2

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

140 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

150 mm

Magasság:

30 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Lezáró sapka 27,5 mm