Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,100A,4P,28 lyuk GT91153 - LGY410028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 25 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480542084
Sonepar cikkszám
GT91153
Gyártói cikkszám
LGY410028
Gyártói típuskód
Acti9 LGY410028
Érkeresztmetszet:
25 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
Ez a Linergy DS csavaros elosztóblokk szabványos Din sínre vagy szerelőlapra szerelhető. 4P telepítésekhez készült. A pólusok száma 4. A teljes csatlakozási kapacitás 28 furat (4x7). Az Ie névleges üzemi áramerőssége 100 A. A névleges határáram csúcsértéke Ipk/60 ms 14 kÂ, Ipk/-ms 24 kÂ. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövidvonali ellenállási áram 3 kA ms/1 s. Szélessége 9 mm-es osztásban 8. A terminál kapacitása 2x7,5 mm átmérő, 5x5,5 mm átmérő. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ (Ph/N), 440 V~ (Ph/Ph). Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezési fok 3. A túlfeszültség kategória a III. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a szigetelési feszültség 2500 V~. A méret (magasság) 100mm x (szélesség) 71mm x (mélység) 50,5mm. A tömege 210g. Az üzemi hőmérséklet -25°C és + 55°C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 és 2 jelű szabványnak.