Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,125A,4P,48 lyuk GT85996 - LGY412548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480542091
Sonepar cikkszám
GT85996
Gyártói cikkszám
LGY412548
Gyártói típuskód
Acti9 LGY412548
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
Ez a Linergy DS csavaros elosztóblokk szabványos Din sínre vagy szerelőlapra szerelhető. 4P telepítésekhez készült. A pólusok száma 1. A teljes csatlakozási kapacitás 48 furat (4x12). Az Ie névleges üzemi áramerőssége 125 A. A névleges határáram csúcsértéke Ipk/60 ms 18 kÂ, Ipk/6 ms 26 kÂ. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövidvonali ellenállási áram 4,2 kAms/1 s. Szélessége 9 mm-es osztásban 14. A terminál kapacitása 1x9mm átmérő, 7x0,5 mm átmérő, 4x6,5 mm átmérő. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ (Ph/N), 440 V~ (Ph/Ph). Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezési fok 3. A túlfeszültség kategória a III. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a szigetelési feszültség 2500 V~. A méret (magasság) 100mm × (szélesség) 126mm × (mélység) 50,5mm. A tömege 390g. Az üzemi hőmérséklet -25°C és + 55°C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 és 2 jelű szabványnak.