Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,160A,1P GT91813 - LGY116013

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,160A,1P GT91813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 70 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480542169

Sonepar cikkszám

GT91813

Gyártói cikkszám

LGY116013

Gyártói típuskód

Acti9 LGY116013

Érkeresztmetszet:

70 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

A Linergy DS csavaros elosztóblokkok szabványos DIN sínre vagy szerelőlemezre szerelhetők. 4P berendezésekhez készült. A pólusok száma 4 és a teljes csatlakozási kapacitás 13 furat. Az Ie névleges üzemi áram 125 A. Az Ipk/60 ms névleges többletáramtűrési csúcs 18 kA és Ipk/6 ms 26 kA. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövid idejű zárlati áramállóság 4,2 kA ms/1s. A szélessége 14 db modul, 9 mm-es osztásban. A kapocskapacitás 1x9 mm, 7x7,5 mm és 4x6,5 mm átmérőjű. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500VAC. Az Uimp névleges lökőfeszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC (Ph/N), 440 V AC (Ph/Ph). A működési frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezettségi fok 3. 3. túlfeszültségi kategóriás. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a dielektromos szilárdság 2500 V AC. A mag keresztmetszete 35 mm2 . A méretek: (Ma) 100 mm x (Sz) 126 mm x (Mé) 50,5 mm. A súlya 390 g. Az üzemi hőmérséklet -25 °C és + 55 °C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 2 szabványoknak.