Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,160A,4P,48 lyuk GT93216 - LGY416048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 70 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480542114
Sonepar cikkszám
GT93216
Gyártói cikkszám
LGY416048
Gyártói típuskód
Acti9 LGY416048
Érkeresztmetszet:
70 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
Ez a Linergy DS csavaros elosztóblokk szabványos DIN sínre vagy szerelőlapra szerelhető. 4P telepítésekhez készült. A pólusok száma 4. A teljes csatlakozási kapacitás 48 furat (4x12). Az Ie névleges üzemi áramerőssége 160 A. A névleges határáram csúcsértéke Ipk/60 ms, Ipk/-ms 36 kÂ. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövidvonali ellenállási áram 8,4 kA ms/1 s. Szélessége 9 mm-es osztásban 18. A terminál kapacitása 1 x 12 mm átmérő, 3 x9mm átmérő, 4x6,5 mm átmérő. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ (Ph/N), 440 V~ (Ph/Ph). Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezési fok 3. A túlfeszültség kategória a III. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a szigetelési feszültség 2500 V~. A mag keresztmetszete 70 mm2. A méret (magasság) 100mm × (szélesség) 174mm × (mélység) 50,5mm. A tömege 567g. Az üzemi hőmérséklet -25°C és + 55°C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 és 2 jelű szabványnak.