Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,250A,1P SN009049 - LGY125014

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Linergy csavaros sorkapocs elosztó blokk,250A,1P SN009049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 120 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480542176

Sonepar cikkszám

SN009049

Gyártói cikkszám

LGY125014

Gyártói típuskód

Acti9 LGY125014

Érkeresztmetszet:

120 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Ez a Linergy DS csavaros elosztóblokk szabványos Din sínre vagy szerelőlapra szerelhető. 1P telepítésekhez készült. A pólusok száma 1. A teljes csatlakozási kapacitás 14 furat. Az Ie névleges üzemi áramerőssége 250 A. A névleges határáram csúcsértéke Ipk/60 ms 36 kÂ. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövidvonali ellenállási áram 8,4 kA ms/1 s. Szélessége 9 mm-es osztásban 4. A terminál kapacitása 2 x 12 mm átmérő, 3 x 7,5 mm átmérő, 8 x 5,8 mm átmérő. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ (Ph/N), 440 V~ (Ph/Ph). Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezési fok 3. A túlfeszültség kategória a III. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a szigetelési feszültség 2500 V~. A mag keresztmetszete 35 mm2. A méret (magasság) 85mm × (szélesség) 36mm × (mélység) 50,5mm. A tömege 163g. Az üzemi hőmérséklet -25°C és + 55°C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 és 2 jelű szabványnak.