Schneider - Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet SX000035 - 01130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 37 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431122554
Sonepar cikkszám
SX000035
Gyártói cikkszám
01130
Gyártói típuskód
01130
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet