Schneider - Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet SX066468 - LVS01130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 37 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883452
Sonepar cikkszám
SX066468
Gyártói cikkszám
LVS01130
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01130
Tartozék fajtája:
illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet