Schneider - Linergy Evolution hosszú vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A SX066911 - LVS04605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2500 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867988
Sonepar cikkszám
SX066911
Gyártói cikkszám
LVS04605
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04605
Névleges áram:
2500 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
A Linergy LGYE függőleges hosszú csatlakozót nagy teljesítményű elektromos elosztórendszerekhez terveztük. Kompatibilis az 5 mm vastagságú vízszintes Linergy LGYE gyűjtősínekkel. Névleges rövid idejű zárlati áram Icw 100 kA rms 1 másodpercig és névleges áramerőssége 2500 A. IP30, IP31 és IP55 védettségi osztályok.