Schneider - Linergy Evolution vízszintes/függőleges csatlakozás 4000 A SX066912 - LVS04607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 4000 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867995
Sonepar cikkszám
SX066912
Gyártói cikkszám
LVS04607
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04607
Névleges áram:
4000 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
A Linergy LGYE függőleges csatlakozót nagy teljesítményű elektromos elosztórendszerekhez terveztük. Kompatibilis az 5 mm vastagságú vízszintes Linergy LGYE gyűjtősínekkel. Névleges rövid idejű zárlati áram Icw 100 kA rms 1 másodpercig és névleges áramerőssége 4000 A. IP30, IP31 és IP55 védettségi osztályok.