Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 1000A SX066901 - LVS04562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 23 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
319 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870568
Sonepar cikkszám
SX066901
Gyártói cikkszám
LVS04562
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04562
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
23 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1000 A
A Linergy egy vízszintes gyűjtősínprofil, amelyet elektromos elosztószekrényekhez terveztünk. Akár 1000 A áramerősség kezelésére terveztük, így megbízható áramelosztást biztosít a nagy igénybevételű elektromos rendszerek számára. Linergy profil 2000 mm hosszúsággal. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.