Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 1250A SX066902 - LVS04563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 23 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
340 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870575
Sonepar cikkszám
SX066902
Gyártói cikkszám
LVS04563
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04563
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
23 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1250 A
Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 1250A