Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 2000A SX066904 - LVS04565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
527 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870599
Sonepar cikkszám
SX066904
Gyártói cikkszám
LVS04565
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04565
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2000 A
A Linergy egy vízszintes gyűjtősínprofil, amelyet elektromos elosztószekrényekhez terveztünk. Akár 2000 A áramerősség kezelésére terveztük, így megbízható áramelosztást biztosít a nagy igénybevételű elektromos rendszerek számára. Linergy profil 2000 mm hosszúsággal. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.