Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 2500A SX066905 - LVS04566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
582 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870605
Sonepar cikkszám
SX066905
Gyártói cikkszám
LVS04566
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04566
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2500 A
A Linergy egy vízszintes gyűjtősínprofil, amelyet elektromos elosztószekrényekhez terveztünk. Akár 2500 A áramerősség kezelésére terveztük, így megbízható áramelosztást biztosít a nagy igénybevételű elektromos rendszerek számára. Linergy profil 2000 mm hosszúsággal. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.